Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă Quality Dress gri deschis

Cod articol: 091112
  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Standard UV 801
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte de lucru Quality Dress din ţesătură de bumbac 100 %. Bumbacul prezintă o rezistenţă deosebită la acţiunea substanţelor chimice şi uzură mecanică, precum şi la căldură. Bumbacul, ca produs natural, garantează confortul în purtare prin proprietăţile sale de reglare a temperaturii şi putere ridicată de absorbţie.
Jachetă cu curea cu buzunar pentru telefonul mobil.
  • Manşete cu nasture.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.

Descriere:

  • Buzunar interior la piept.
  • Nasturi acoperiţi.
  • Două buzunare laterale întărite.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori.
Jachetă de culoare albastru granulat Cod 091111.

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Lungime mânecă Înălţime
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături