Cască de protecţie uvex pheos B-WR

Cod articol: 097811
de la 
La cerere
Livrabil
941 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară tip scoică din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu trei deschideri variabile pentru aerisire pentru un confort ridicat la purtare. Slotul suplimentar în partea frontală a căştii permite fixarea unei lanterne pentru frunte. Rezistent la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă pentru transpiraţie din piele sintetică
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, montaj

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Rezistentă la frig până la −30 °C şi protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).

Piese de schimb:

Cod 097820 Bandă pentru sudură din piele sintetică.