Pânză bandă pentru metale 41×5800

Cod articol: 173876
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 140,29 €
  • de la 5
    de la 116,91 €
La cerere
Livrabil
80 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.