• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pânză bandă pentru metale 20×2375

Cod articol: 173560
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 38,19 €
  • de la 5
    de la 31,83 €
La cerere
Livrabil
58 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.