Freză disc pentru debitat din carbură Unghi de aşchiere negativ

Cod articol: 179700
de la 
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură

Descriere

Execuţie:

Dantură ultraperformantă cu dinţi pentru degroşare şi pentru finisare. Vârfurile trapezoidale din carbură taie cu uşurinţă, permiţând obţinerea unor suprafeţe netede.

Avantaj:

Recomandat în special pentru materiale profilate eloxate dur.

Aplicaţie:

Pe maşini cu turaţie ridicată.
F = dantură fină pentru profiluri cu pereţi subţiri sau plăci cu o grosime de până la 5 mm. M = dantură medie pentru profiluri şi ţevi cu o grosime a pereţilor de peste 5 mm. G = dantură grosolană pentru materiale solide precum bare şi tije.
Unghi de aşchiere negativ la 6° se foloseşte la maşini cu disc de debitat oscilant, cu reglare orientabilă de sus. Recomandat pentru profile subţiri.

Notă:

  • Viteză de aşchiere recomandată: 40 − 80 m/s, pentru materiale mai dure cum ar fi aliajele, alama sau bronzul, se va folosi cea mai mică valoare posibilă.
  • Atenţie în special la avansul uniform; împiedică deteriorarea.
  • Modele suplimentare, la cerere.
  • Mai multe freze disc de debitat sunt prezentate în vol. 2 al catalogului.
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
    ⌀×gaură (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături