Freză disc pentru debitat din carbură Unghi de aşchiere pozitiv

Cod articol: 179600
de la 
La cerere
Livrabil
23 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură

Descriere

Execuţie:

Dantură ultraperformantă cu dinţi pentru degroşare şi pentru finisare. Vârfurile trapezoidale dincarbură taie cu uşurinţă, permiţând obţinerea unor suprafeţe netede.

Avantaj:

Recomandat în special pentru materiale profilate eloxate dur.

Aplicaţie:

Pe maşini cu turaţie ridicată.
F = dantură fină pentru profiluri cu pereţi subţiri sau plăci cu o grosime de până la 5 mm. M = dantură medie pentru profiluri şi ţevi cu o grosime a pereţilor de peste 5 mm. G = dantură grosolană pentru materiale solide precum bare şi tije.
Unghi de aşchiere pozitiv la 5° pentru tăiere netedă, fără bavură, poate fi folosit la maşini cu reglarea discului de debitat de jos sau orizontală. Recomandat pentru tăieturi de formă, de îmbinare la colţ şi longitudinale realizate pentru profile şi materiale solide.

Notă:

  • Viteză de aşchiere recomandată: 40 − 80 m/s, pentru materiale mai dure cum ar fi aliajele, alama sau bronzul, se va folosi cea mai mică valoare posibilă.
  • Atenţie în special la avansul uniform; împiedică deteriorarea.
  • Modele suplimentare, la cerere.
  • Mai multe freze disc de debitat sunt prezentate în vol. 2 al catalogului.
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
    ⌀×gaură (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături