• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Disc de circular mediu

Cod articol: 177200
de la 
La cerere
Livrabil
41 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS

Descriere

Execuţie:

Produs german de top. Dantură de precizie şi suprafeţe laterale rectificate foarte fin. Creştere semnificativă a durabilităţii şi protecţie împotriva încărcării cu material datorită suprafeţei nitrurate.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 U / min). Pas T: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături