Teşitor 90° TiN

Cod articol: 150180
de la 
La cerere
Livrabil
1.155 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Model avantajos, performanţă îmbunătăţită datorită stratului de acoperire.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături