Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă neacoperită

Cod articol: 156120
de la 
La cerere
Livrabil
82 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Con Morse

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale elicoidale. ⌀ pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: f − pentru gaura străpunsă de calitate fină conform DIN ISO 273 .m − pentru gaura străpunsă de calitate medie conform DIN ISO 273.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături