Alezor pentru găuri de nit neacoperită

Cod articol: 162800
de la 
La cerere
Livrabil
162 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Unghiul elicei: 25
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Con Morse

Descriere

Execuţie:

Tăiş conic pe o lungime de cca. 3×⌀ nominal. Foarte stabil datorită miezului întărit şi dinţilor rotunjiţi (după detalonare). Tăietură uşoară, eboş datorită canalelor elicoidale şi a numărului de dinţi în funcţie de mărime.

Aplicaţie:

Eficient mai ales la montarea componentelor, pentru alezarea găurilor deplasate sau dacă găurile de nituri trebuie mărite. Pentru execuţia de cazane se utilizează alezoare pentru găuri de nituri la maşinile de găurit portabile pneumatice.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ nominal DC k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături