Execuţie:
GARANT Diabolo 70: Substrat special din carbură cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp
cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului. Strat de acoperire
High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată
pentru frezare continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor.Ref. 2 – 5:
Unghi de degajare α = 15°.Toleranţă:- ⌀ nominal: DC ≤ Ref. 12: 0 / −0,02 mm;
- ⌀ nominal: DC de la Ref. 16: 0 / −0,03 mm.
Aplicaţie:
Datorită geometriei speciale se utilizează în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.
Pentru frezare pe contur pentru finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere mici.)
Notă:
Pentru materiale > 65 HRC: ae = 0,02×D.