• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Freze de degroşare din carbură MTC TiAlN

Cod articol: 205715
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
237 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături