Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii.
Freze din carbură cu cap sferic 220° TiAlN
Cod articol: 207175
Codul articolului:
Materialul sculei: Carbură
Standard: Normă de fabricaţie
Tip: H
Toleranţă ⌀ nominal: f8
Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical
Formă sferică exactă fără deformare a profilului. Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire. Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm. Cu unghi de cuprindere 220°.