Freză toroidală din carbură HPC TiAlN

Cod articol: 206323
Reducere
de la  103,50 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
308 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Direcţia de aşchiere: orizontal, înclinat şi vertical

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo 70: Substrat dincarbură specială cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului.Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată pentru utilizarea continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor.Ref. 2 – 5: Unghi de degajare α = 15°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături