Execuţie:
Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului. Cu un unghi la vârf de 90° şi geometrie specială pentru evitarea delaminării.
Datorită faţetei de ghidare duble, în condiţii optime de utilizare, este posibilă realizarea unor alezaje cu o precizie foarte ridicată (concentricitate < 15 µm la toleranţa standard IT 7). Gradul redus de căldură generată datorită răcirii interioare asigură valori de utilizare ridicate.
Notă:
Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Se livrează în dimensiunile 1/100 conform tabelului.