Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiAlN

Cod articol: 122430
Reducere
de la  76,20 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
29 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 4×D
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare. Tăişul principal drept cu rotunjirea muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte. Strat special de acoperire pentru o durabilitate ridicată şi rată de îndepărtare a materialului semnificativă.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122432.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122430 + 129100HE.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC m6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături