Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 40×D TiAlN

Cod articol: 123740
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 40×D
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 40 bari

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor fg6 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru a utiliza în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 40×D şi 50×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare cu burghiul pilot Cod 122736 şi o gaură de centrare suplimentară 20×D cu burghiul pilot secundar Cod 123691.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături