Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 25×D DLC

Cod articol: 123593
de la 
La cerere
Livrabil
29 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 25×D
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 40 bari

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizare în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu Cod 121068121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot Cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122606.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături