• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Burghiu în trepte pentru găuri înainte de filetare HSS 90° vaporizat

Cod articol: 117060
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
82 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 8378
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h8

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de evacuare a aşchiilor şi faţetă proprie de ghidare. Acestă formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Gaura înainte de filetare şi teşitura sunt aliniate cu exactitate una faţă de cealaltă într-un singur proces de lucru.
Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN 336 partea 1 cu teşire la 90° (similar DIN 69, execuţie medie).
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
    Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături