• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tarod de maşină vaporizat

Cod articol: 137350
de la 
La cerere
Livrabil
544 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 40

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături