Tarod de maşină neacoperită

Cod articol: 138120
de la 
La cerere
Livrabil
33 livrabil imediat
  • Tip de filet: Rc
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2181
  • Normă pentru filet: DIN EN 10226-2

Descriere

Execuţie:

Rigiditate ridicată şi mai stabil datorită cozii scurte.

Aplicaţie:

Ca tarod pe maşină sau pentru curăţarea ulterioară manuală a filetelor. Pentru filet conic Whitworth pe ţeavă (BSPT) conform ISO 7/1 şi BS21, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul. Varianta A poate fi folosită dacă nu se suspectează probleme de etanşare.
⌀ găurii înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare şi asigură în acelaşi timp cea mai mare etanşeitate a filetului.
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
    Rc Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături