Tarod de maşină HSS-E TiAlN

Cod articol: 138110
de la 
La cerere
Livrabil
87 livrabil imediat
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: ANSI B 1.20.1

Descriere

Execuţie:

O acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Datorită filetului de ghidare întrerupt: moment redus şi o mai bună distribuire a lubrifiantului. Se poate utiliza cu emulsie (proporţie de grăsime minim 8 %).

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii
înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.
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
    NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături