• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tarod de maşină HSS-E-PM vaporizat

Cod articol: 137055
de la 
La cerere
Livrabil
172 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 20
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături