• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tarod de maşină din carbură TiAlN

Cod articol: 132080
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
340 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Forma conului de atac: D
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h6
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Model foarte stabil. Pentru exigenţe maxime privind performanţele.

Aplicaţie:

A se utiliza numai cu mandrină cu compensare a lungimii – chiar şi pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată.

Recomandare:

Pentru oţelurile foarte dure, materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături