Tarozi de maşină sincron cu canale de ungere HSS-E-PM Forma E TiN

Cod articol: 139215
de la 
La cerere
Livrabil
403 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Descriere

Execuţie:

Geometrie poligonală specială şi coadă conform DIN 1835-B pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Cu canale de ungere; efect optim de ungere chiar şi pentru filete mai adânci. Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează o durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente la utilizarea fixă.
Forma E (con de atac: 1,5– 2 filete) pentru filete adânci cu con de atac scurt.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături