DOHT 11T304 neutru BK6425

Cod articol: 268860 BK6425

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,60 € / buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DOHT 11T304 N
Categorie BK6425
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii G06
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Unghi de aşchiere 12 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Număr producător W79 32060.046425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat