• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 8 mm

Cod articol: 212705
Reducere
de la  44,04 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 22,92 € 44,04 €
  • de la 10
    de la 19,10 € 36,70 €
La cerere
Livrabil
379 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"