Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

ECO Suport pentru randalinare Universal 20 mm

Cod articol: 290040 20
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 20 mm
Înălţime coadă 20 mm
Pentru ⌀ moletă d1 20 mm
Pentru lăţime moletă b 8 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Gamă de fixare 10 mm - 80 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290040 20
Număr producător 31000678

Descriere

Execuţie:

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb