• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şuruburi de strângere 10 buc.

Cod articol: 269426

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare TX7
Filet M2,5
Lungime L 7 mm
Moment de strângere 0,9 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 269426