Pereche de mănuşi pentru electricieni RIG011Y 1000 V CA

Cod articol: 094915
de la 
La cerere
Livrabil
78 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: 0

Descriere

Execuţie:

Mănuşi izolatoare de siguranţă din latex de cauciuc natural pentru protecţie împotriva riscurilor electrice. Formă anatomică pentru confort maxim la purtare. PSA Categoria III, cu ştampilă de verificare. Lungime 28 cm, grosime 1,0 mm, culoare galbenă, design neted și margine rulată.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 1000 V, clasa 0.

Notă:

Model cu lungimea de 360 mm, grosimea 1,0 mm, negru, disponibil la Cod 094919.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"