-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Mănuşi de unică folosinţă
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Mănuși de unică folosință - Protecție fiabilă a mâinilor
Mănușile practice de unică folosință fac parte din echipamentul de bază al întreprinderilor industriale și artizanale. Astfel de mânuși sunt adecvate pentru o singură utilizare și eliminate ulterior. Acest lucru face posibilă munca în medii sterile, la manipularea substanțelor chimice sau a alimentelor. Mănușile funcționale combină confortul la purtare cu o protecție sigură. Dozatoarele practice permit extragerea ușoară a cantității dorite de mănuși de protecție. Cu mânușile de protecție de la Hoffmann Group, puteți preveni accidentele la locul de muncă în mod extrem de eficient.
Securitatea muncii: Când este obligatorie purtarea mănușilor de unică folosință?
Nu există o obligație generală de a purta mănuși de protecție. Înainte de a utiliza mănuși de unică folosință, fiecare companie pregătește o evaluare a riscurilor care determină natura și amploarea riscurilor la locul de muncă. Efectele mecanice, chimice și termice datorate obiectelor ascuțite, substanțelor chimice solide și lichide sau căldurii, precum și cerințele de igienă, necesită purtarea unei protecții pentru mâini.
Standarde pentru mănuși de unică folosință.
Tipul de mănușă utilizat este determinat de evaluarea riscurilor. Atunci când cumpărați, căutați etichetarea echipamentului de protecție a mâinilor în conformitate cu standardul relevant. Aceasta oferă informații despre substanțele chimice, microorganismele și alte influențe pentru care au fost testate mănușile.
EN 455: Mănușile cu acest marcaj sunt aprobate pentru utilizare în sectorul medical. Mănușile de unică folosință sunt testate în conformitate cu standardul european în ceea ce privește etanșeitatea la scurgeri, proprietățile fizice, cum ar fi rezistența la rupere, la pulberi, substanțe chimice și endotoxine conținute în mănușă, precum și la termenul de valabilitate. EN 374: Astfel, mănușile sunt aprobate pentru utilizarea în sectorul medical.
EN 374: Mănușile de protecție chimică folosite adecvat protejează împotriva substanțelor chimice și a microorganismelor, cum ar fi ciupercile și virușii. Acestea sunt testate pentru impermeabilitate, proprietăți fizice și penetrare.
Norma EN 374 face distincție între trei tipuri:
- Tipul A are o rezistență la permeabilitate de cel puțin 30 de minute cu cel puțin șase substanțe chimice de testare.
- Tipul B are o rezistență la permeabilitate de cel puțin 30 de minute cu cel puțin trei substanțe chimice de testare.
- Tipul C are o rezistență la permeabilitate de cel puțin 10 minute cu cel puțin o substanță chimică de testare.
Din ce sunt făcute mănușile de unică folosință?
Flexibilitatea și rezistența la influențe externe, împreună cu o aderență precisă, sunt cele mai importante proprietăți ale mănușilor de unică folosință. Există o varietate de materiale pentru diferite aplicații. Cele mai des folosite sunt:
- Latexul - este robust și rezistent la rupere, oferă protecție împotriva acizilor și alcalinelor și se adaptează individual la mână atunci când este purtat. Cu toate acestea, latexul nu oferă o protecție suficientă împotriva uleiului și a solvenților.
- Mănușile din nitril au proprietăți similare mănușilor din latex, dar cu două diferențe esențiale: protejează împotriva multor substanțe chimice și uleiuri și sunt potrivite ca alternativă pentru persoanele care suferă de alergii la latex. Cu toate acestea, mănușile de nitril nu oferă protecție sigură împotriva solvenților.
- Mănușile din vinil oferă o protecție ridicată împotriva uleiului, dar materialul nu protejează împotriva altor substanțe. În plus, vinilul este mai puțin elastic și flexibil. Cu toate acestea, vinilul este, de asemenea, potrivit pentru persoanele care suferă de alergii.
Căutarea mărimii potrivite?
Pentru o protecție maximă, mănușile de protecție trebuie să se potrivească perfect. Pentru a găsi mărimea potrivită, vă recomandăm să măsurați circumferința mâinii întinse în cel mai larg punct, fără degetul mare. Aici puteți obține o imagine de ansamblu a dimensiunilor potrivite.
Dimensiunile standard sunt:
- 7 - 19 cm circumferința mâinii, mărimea M pentru femei, mărimea S pentru bărbați.
- 8 - 22 cm circumferința mâinii, mărimea L pentru femei, mărimea M pentru bărbați.
- 9 - 24 cm circumferința mâinii, mărimea XL pentru femei, mărimea L pentru bărbați
- 10 - 27 cm circumferința mâinii, mărimea XL pentru bărbați
Între ele, există dimensiuni de 0,5. Se face o distincție între mărimile pentru femei și cele pentru bărbați.
Ce trebuie să aveți în vedere dacă aveți alergie la latex.
O alergie la latex se manifestă prin simptome precum roșeață, mâncărime, simptome și umflături ale membranelor mucoase ale ochilor și nasului. În cazurile severe, alergia poate declanșa un șoc anafilactic. Persoanele care lucrează în industrie, artizanat sau în sectorul sanitar pot dezvolta o alergie prin contactul regulat cu latexul. Diagnosticul se face printr-un test de alergie la cabinetul medical.
Mănușile din latex pudrat sunt predestinate pentru dezvoltarea unei alergii la latex. Cel mai bine este să le evitați și să folosiți în schimb o protecție a mâinilor fără pudră. Lucrătorii cu alergie la latex ar trebui să folosească materiale precum cauciucul sau PVC. În general, angajatorul este obligat să le furnizeze în mod corespunzător.
Cumpărați protecție pentru mâini online de la Hoffmann Group.
În magazinul online Hoffmann Group veți găsi toate echipamentele de protecție necesare companiei dumneavoastră. Gama noastră este special concepută pentru a răspunde nevoilor diverselor industrii, sectorului sanitar și meseriilor. Vă oferim o gamă largă de mănuși de unică folosință, testate și produse de producători renumiți, precum și alte piese de vestimentație de lucru și materiale de lucru de înaltă calitate. Tot ceea ce trebuie să știți despre standarde, dimensiuni și domenii de aplicare poate fi găsit în descrierile produselor. Comandați protecție profesională pentru mâini pentru compania dvs. acum!