Acumulator de rezervă Li-Ion cu 3,7 V pentru lanterne frontale Ledlenser, 1400 mAh

Cod articol.: 7789
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 7789
EAN / GTIN 4029113778954
Număr producător 7789
L-Număr L01700 100223
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Baterie de rezervă puternică litiu-ion cu carcasă din plastic pentru lanterne frontale Ledlenser. 3,7 V, 1.400 mAh, 5,18 Wh. Timp de încărcare: 360 min. Aproximativ 1.000 cicluri de încărcare. Dimensiuni pachet plat: 48 × 41 × 9 mm. Greutate: 34 g. Potrivit pentru modelele H7R.2, iH7R CRI.