Pistol de aspirație de înaltă performanță

Cod articol.: 2162-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pompă de aspirare şi umplere

Identificare și clasificare

Cod articol 2162-4
EAN / GTIN 4000896174850
Număr producător 2162-4
L-Număr L60140 3123
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Opis:

  • Filling capacity: 500 ml
  • Inside diameter of the hose: 9.5 mm
  • Outside diameter of the hose: 12.5 mm
  • NBR seals
  • For engine oils with a viscosity of 30 to 68
  • Not suitable for acidic (erosive) liquids
  • Unneeded material can be easily sucked out
  • Flexible plastic hose outlet
  • Housing material: galvanised steel
  • Net weight: 0.85 kg
  • Filling capacity: 0.5 l

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript