Pereche de mănuşi pentru electricieni RIG011Y, 1000 V CA, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094915 9
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului RIG011Y
Protecție la tensiune max. 1.000 V
Conţinut perechi 1 pereche
Clasa 0
Categorie, EN 60903 A; C; Z
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Concentrație 0,9 mm
Cod EN 388 3121A
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție electrician
Mărime mănuşă 10; 11; 9; 10; 11; 9; 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 60903
Material de bază Latex din cauciuc natural
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Nein
Categoria de protecție III
Lungimea totală 280 mm
Greutate totală 97,6 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094915 9
EAN / GTIN 076490104627
Număr producător E014Y/9
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi izolatoare de siguranţă din latex de cauciuc natural pentru protecţie împotriva riscurilor electrice. Cu cât mănușa este mai groasă, cu atât rezistența electrică este mai mare. Manșetele extinse permit ca capetele mânecilor să fie aranjate în siguranță. PSA categoria III, cu ștampilă de verificare. Design neted și margine rulată.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 1000 V, clasa 0.