Lanternă de frunte cu LED şi acumulator, Tip: 500

Cod articol.: 081347 500
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Clasă de protecție IP IP54
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 2
Flux luminos min. 15 lm
Flux luminos max. 500 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 68 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă pentru frunte
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Greutate totală 248 g
Temperatura minimă de funcționare -20 °C
Luminozitate reglabilă ja
Focalizarea poate fi reglată da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081347 500
EAN / GTIN 4069515040839
Număr producător 081347 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de frunte LED puternică cu 2 niveluri de iluminare și funcție de amplificare. Posibilitate de focalizare a capului

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Pentru schimbarea acumulatorului, deschideţi carcasa numai din locul prevăzut.
  • Altfel nu deschideţi carcasa.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.