Clemă pneumatică robustă

Cod articol.: 559772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559772
EAN / GTIN 4020772020927
Număr producător 559772
L-Număr L30090 772
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Popis:

Těžký pneumatický upínač
Se svislým válcovým nástavcem.
Temperovaná ocel leštěná. Bezúdržbové šrouby ložisek běžících v pouzdru DU jsou temperované, broušené a vybavené pojistnými kroužky.
S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.
Připraveno k připojení, skládající se z:
- Mechanický prvek
- Dvojčinný pneumatický válec

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 6 kN
  • F2: 9 kN
  • F3: 1,5 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 1,0 dm³
  • hmotnost: 3850 g
  • Velikost: 4
  • A: 15
  • Š: 82
  • ØD: 11
  • ØD1: 6,2
  • E: 54
  • E1: 47
  • E2: 74
  • F: 10,0
  • H: 65
  • H1: 129,5
  • H2: 75,5
  • H3: 12
  • H4: 193
  • Velikost: 4
  • I: 30
  • K: 10
  • L: 37,0
  • L1: 103
  • M: 70
  • N: 90
  • N1: 82
  • O: M12 x 1,25
  • P: 67,0
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 40