Oprawki narzędziowe BT50 EM 1″ BT MAS-403 ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 Forma B.

Cod articol.: 4590426
Preț per 1 Sztuka
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Sztuka (cu TVA)
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
Cod articol 4590426
EAN / GTIN 7291075155686
Număr producător 4590426
L-Număr L24120 569

Descriere

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,559″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, Celková délka (OAL) 8,508″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.559″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Celková délka (OAL): 8.508″
  • Délka upínace (LPR): 4-1/2″
  • Velikost stopky (SS): 50