Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 20 mm, ⌀ nominal de strângere d: 6mm

Cod articol.: 309575 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannzange fuer Kraftspannfutter
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 60 mm
Diametrul de prindere 6 mm
Diametru exterior 20 mm
Lungime clește de prindere 60 mm
Formă Cilindric
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Număr producător 071100052006
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă NT Cod 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sistem etanşat, recomandat astfel pentru alimentarea interioară cu agent de răcire.