Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Przedłużka KOMET®, ABS® ⌀ d: 25mm

Cod articol.: 239088 25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per Sztuka (cu TVA)

Disponibilitate

Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung Tak
Kühlschmierstoffeintritt Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Kühlschmierstoffaustritt Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Kühlschmierstoff tak
Aufnahmetyp Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung wymiar metryczny
Aufnahmegröße, metrisch 0250 mm
Aufnahmeart Czop
Länge Schaft 60 mm
Schnittstelle maschinenseitig Średnica trzonka = 25 mm
Auskraglänge 60 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 25 mm
mit Kühlkanalbohrung tak
Schnittstelle Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Produktart Przedłużka uchwytu narzędziowego
Länge gesamt 80 mm
Innenkühlung möglich tak
Material stal
Inhalt 1 St.

Identificare și clasificare

Cod articol 239088 25
EAN / GTIN 4047109041592
Număr producător A20 00220
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Hinweis:

Andere Längen und gewichtsreduzierte Verlängerungen sowie Torsionsschwingungsdämpfer für ABS® auf Anfrage lieferbar.