Şaibă de siguranţă RB M 8

Cod articol.: 200511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Størrelse, skruer M8
Overflade forzinket
Produkttype sikringsring
Diameter, udvendig 13 mm
Indvendig diameter, min. d1 8 mm
Tykkelse 1,25 mm
Materiale stål
Indhold 1 stk.

Identificare și clasificare

Cod articol 200511
EAN / GTIN 4046122587360
Număr producător 200511
L-Număr L10180 9
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Germany

Descriere

Beskrivelse:

Cirklips / reservecirklips til RB M 8 valsemateriale

Reservecirklips 1 stk

Der kan leveres ekstra sæt trådruller til erstatning af slidte sæt

De nye ruller skal monteres i den rigtige rækkefølge

Rulle nr. 1 skal monteres i den laveste fordybning i matrikelhusets overflade

De andre matricer er monteret i urets retning.