RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol.: 1823065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 1823065
EAN / GTIN 7291075369137
Număr producător 1823065
L-Număr L24010 89

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 8 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 18 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Lungime utilă (LU): 61 mm