Set de protecţie contra căderii FALC STANDARD, Tip: SET

Cod articol.: 098174 SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FALC STANDARD
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese incluse 4 buc.
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Spumă pre-laserizată ja
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 7,91 kg
Standard DIN EN 363
Tip produs Set de protecţie contra căderii

Identificare și clasificare

Cod articol 098174 SET
EAN / GTIN 4030281104896
Număr producător SET-031103-15
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Ausführung:

FALC STANDARD. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt FALC STANDARD, Gr. M/XXL (Nr. 098103 M/XXL).
  • 1 × Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, 15m (Nr. 098139 15).
  • 1 × Bandschlinge L-0008-2, Traglast 26kN, Länge 2m.
  • 1 × Stahlbox zur Aufbewahrung ACS-0003-F.

Norm:

EN 363