{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | RUNNER | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Mărime EU | 36 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Material mesh | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Talpă antiperforare | ja | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Clasa de protecţie | S1PS | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Amortizare la călcâi | ja | |
| Proprietăți pantof | Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092016 36 | |
| EAN / GTIN | 4043692468846 | |
| Număr producător | 21900-36 | |
| Producător/responsabil | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |