Furtun spiralat PU 3/8 inch, cu şurub rotativ şi protecţie la îndoire, Lungimea utilă a furtunului: 3m

Cod articol.: 080106 3
Preț per 1 buc. (22,57 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare Filete
Dimensiuni, Filete 3/8 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 12 mm
Diametru interior furtun 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 3.000 mm
Temperatură de intrare min. -40 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Racord Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080106 3
EAN / GTIN 4047322540278
Număr producător 140227
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Furtun din poliuretan, ceea ce asigură o elasticitate foarte mare, o forţă extrem de mare de retragere, pierderi scăzute de presiune şi deformări reduse. Rezistenţă la temperaturi de -40/ + 60 °C.

Livrare:

Inclusiv şurub rotativ şi arc pentru protecţia la îndoire.