{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | NC | |
Forţă de strângere până la maxim | 50 kN | |
Greutate | 40 kg | |
Lungimea totală L | 516 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 410 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 131 mm | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 256 mm | |
Înălţime corp de bază c | 95 mm | |
Gamă de prindere d | 66 mm - 315 mm | |
Înălţimea bacului h | 52 mm | |
Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | NC-HOLEX | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360535 130 | |
EAN / GTIN | 4045197772947 |