Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de chei tubulare pentru şuruburi Torx®, pătrat 1/4 inch 21 buc.

Cod articol: 630761

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 21
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungime 227 mm
Lăţime 131 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630761
Număr producător 96013701

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® exterioare cu filet M3−M8. Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M20.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Chei tubulare - pentru Torx®: 6 buc. Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Biţi pentru şurubelniţă − pentru Torx®: 9 buc. Cod 631801 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633500
Clichet: 1 buc. Cod 632000
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb