INSERȚIE DE FORAJ CU CARBURĂ WOEX 080404-01 BK7615

Cod articol.: W29 42010.047615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului WOEX 080404-01
Formă de bază triunghiular
Grosimea plăcuţei 4 mm
Placă de tăiere lungime 8 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Cod ISO WOEX 080404-01
Material tăiș Carbură
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 3 buc.
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol W29 42010.047615
EAN / GTIN 4047109222380
Număr producător 1082105801
L-Număr L20010 3753
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET Unisix® WOEX 080404-01 BK7615 HM-INSERȚIE AMOVIBILĂ DIN CARBURĂ

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 821 05801