{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | pătrat | |
| Plăcuță de tăiere lată | 8 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 4 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 8 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 8 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Cod ISO | WOEX 080404SN-01 | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Bohren | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | BK6440 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | W29 42010.046440 | |
| EAN / GTIN | 4047109224582 | |
| Număr producător | 1082125801 | |
| L-Număr | L20010 3487 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |