{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | KOMET Unisix® WOEX 05T308-01 BK8425 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Bohren | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Categorie | BK8425 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WOEX 05T308-01 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 05T308-01 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | W29 24010.088425 | |
| EAN / GTIN | 4047109178151 | |
| Număr producător | 1082138501 | |
| L-Număr | L20010 2494 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |