Tirant cu canal transversal ISO7388-2 BT , AD BT40, 22mm A=130mm, cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol: W139637
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W139637
EAN / GTIN 4069739576176
Număr producător 42.BT4022L130MA
L-Număr L31490 114969
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 22 mm, LPR = 130 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.BT4022L130MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 22 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 19 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 130 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă